Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の PCアクセサリー
Verbatim(バーベイタム)の メディア収納用品
Verbatim(バーベイタム)の CD/DVDケース
CD/DVDケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
64539486
品番
CPSJC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
背表紙を付けて管理しやすい10mm厚タイプのクリアケース。
材質
PS
幅(mm)
142
色
クリア
高さ(mm)
125
奥行(mm)
10
収納枚数(枚)
1(1枚あたり)