※商品画像
ZATTA
ZATTAの 忌避剤・虫対策
ZATTAの 虫対策用品
ZATTAの 不快害虫対策用品
蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64539529
品番
I13067
参考基準価格(税別)
¥379
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。
蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。
用途
蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為
色
黄色(蜂の巣柄)
収納時寸法(mm)
215×215×10
適合害虫
ハチ
使用時寸法(mm)
215×215×300
利用場所
屋内