代表画像

4QS-DXGU070304R-HP BXA20 CBNインサート 4QS-DXGU-HP タンガロイ 64539827 4QS-DXGU070304R-HP BXA20 CBNインサート 4QS-DXGU-HP タンガロイ 64539827

CBNインサート 4QS-DXGU-HP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.4 種別BXA20 勝手R 注文コード64539827 品番4QS-DXGU070304R-HP BXA20
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はコーナーR・種別・勝手など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブレーカ有効切刃長さ(mm):2 種別BXA20 厚さ(mm)3.18 勝手R 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.7 ブレーカあり コーナーR(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする