EA546BE-250A 43mm/250mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 64539869 EA546BE-250A 43mm/250mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 64539869 EA546BE-250A 43mm/250mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 64539869 EA546BE-250A 43mm/250mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 64539869 EA546BE-250A 43mm/250mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 64539869

43mm/250mm パイプレンチ(アルミ合金)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64539869 品番EA546BE-250A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,162
販売価格(税別)
7,420
全長(mm)250 質量(kg)0.45 歯幅(mm)18.5 最大口開き(mm)52 アズワン品番64-2221-62 パイプ外径(Φmm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする