エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64539984
品番
EA546DE-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,899
販売価格(税別)
¥
8,090
バスケットに入れる
全長(mm)
250
質量(kg)
0.38
歯幅(mm)
19
最大口開き(mm)
36
アズワン品番
64-2221-71
パイプ外径(Φmm)
14〜34