TPMH110304-MV UE6020【ワケあり】 チップ TPMH-MV 三菱マテリアル 64540326 TPMH110304-MV UE6020【ワケあり】 チップ TPMH-MV 三菱マテリアル 64540326 TPMH110304-MV UE6020【ワケあり】 チップ TPMH-MV 三菱マテリアル 64540326

チップ TPMH-MV

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UE6020 コーナー半径(mm)0.4 コーナー半径Re(mm)0.4 注文コード64540326 品番TPMH110304-MV UE6020【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9905,590
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど21種類から選べます 他の種類を見る

特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
鋼の連続・断続切削に適します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番259-1987 種別ポジ 材質UE6020 形状正三角形60° 被削材 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(Φmm)6.35 寸法D2(Φmm)3.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカMV 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)3.18 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06228704
2017-07-16
用途:
sus304,sus316Lで使用 三菱の旋盤用の内径ボーリングホルダ用( 16-14)
岡崎製作所 様 (製造業)

この下のサイズでは、とても具合がよかったので購入したが、このサイズでは、刃持ちがいまいちだった。同じ三菱の同サイズのひし形のチップ用ホルダとチップを買いたして使用している。ポジのこのサイズではひしがたのほうが丈夫なようだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする