ATB150【ワケあり】 GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 64540396

GSキャスター(TB型) 自由車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150取付高H(mm)202注文コード64540396品番ATB150【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)アウトレット
¥22,90018,900

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
構内用運搬車
商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)150取付座(mm)150×120取付ピッチ(mm)120×60材質(車輪)ウレタン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)202偏心E(mm)50取付座厚さt(mm)6自重(kg)5.6最大荷重(kg)680取付穴径d(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする