エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットハンドル
エスコの ドライバー形ハンドル
差替式スタビードライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64540438
品番
EA550-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容
(+)ビット:#1・#2
(-)ビット:3.0mm
ヘクスローブビット:T15・T20・T25
全長(mm)
(セット時)83
ハンドル長さ(mm)
65
差込角(inch)
1/4