45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 注文コード64540500 品番45°L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,970 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥37,9008,998
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)125 呼び径(B)5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質可鍛鋳鉄 形状45°エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ 中心から端面までの距離 L(mm)74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05702803
2019-11-20
用途:
排水管作業
教育・研究機関

45℃エルボはあまり使わないので在庫していなかったのですぐ届いて助かった。

対象商品:
05702837
2014-04-25
用途:
消雪の配管用として購入しました。
株式会社 菅野実務研究所 様

消雪の配管用として購入しました。 発送が早くて便利でした。

対象商品:
05702803
2007-02-02
用途:
型改造
株式会社すぎはら 様

スパナで回せる機能があったらいいなぁと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする