[+ - Pozi] ドライバーセット(差替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64540508 品番EA550BT-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100

ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。
先端マグネット付。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。

仕様
ドライバーハンドル:119mm
ビット六角シャンク:1/4"
ポジビット:#1・#2
セット内容
ドライバーハンドル:119mm
ビット六角シャンク:1/4”
ビット全長:89mm
(+)ビット:#1・#2
(-)ビット:5.5・6.5mm
ポジビット:#1・#2
先端形状プラス、マイナス、六角、ポジドライブ 軸長(mm)89 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする