[+ - Pozi Hex Torx] ドライバーセット(差替式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64540526 品番EA550BT-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,040
販売価格(税別)
16,400

左右切替式。

セット内容
ラチェット式ドライバーハンドル:115mm
ビット六角シャンク:6mm
ビット全長:175mm
(+)ビット:#1・#2
(-)ビット:4・6mm
HEXビット:4・5mm
TORXビット:T10・T15・T20・T25
ポジドライブビット:#1・#2
先端形状プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)、ポジドライブ 軸長(mm)175 仕様ビット六角シャンク:6mm 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする