廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法D(Φmm)
25.0
注文コード
64540554
品番
RR-1225-30【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,990
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法d(Φmm)
12.3
寸法D(Φmm)
25.0
寸法t(mm)
3.0
材質
アルミナ96
表面処理
両面研磨
色
白
耐熱温度(℃)
1300
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。