※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400S-RB150【ワケあり】 400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター 64540624 400S-RB150【ワケあり】 400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター 64540624

400S 自在車(ゴム(B入)車輪)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード64540624 品番400S-RB150【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥4,1902,998
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)130×130 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)199 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状自在車 型式400S自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)90×90 取付座A×B(mm)130×130 車輪No.435S-RB150 旋回半径(mm)118 ストッパーなし 取付高H(mm)199 偏芯E(mm)41 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
台車の車輪
自動車・二輪車・自転車関連業

台車の車輪のゴムが切れ走れなくなった台車の交換用に購入しました。事前に調べたのでサイズもぴったりで問題有りません。

対象商品:
02212996
2022-08-30
用途:
工場用
有限会社加藤金属 様 (製造業)

材料搬入時の台車製作の為に、購入しました
さすがハンマーキャスターなので、動きがスムーズです

対象商品:
35063962
2019-01-25
用途:
木製無垢の重量があるテーブルの足に利用
環境工学研究所 様 (教育・研究機関)

色もグレーで気に入ってます.機能的には全く問題なし.しばらく使用してみますが,ハンマーキャスターは,以前も利用しているので,信頼してます.

対象商品:
02212996
2018-11-29
用途:
ボートの船台補修

5年に1度は交換する事になる。台風高潮で海水に浸かるので、致し方無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする