12本組 ドライバーセット(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64540876 品番EA550M-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100

各種ドライバーに対して先端形状別で色分け&先端形状のマークが表記しており、確認が容易。

セット内容
〈セット内容〉:12点組
(+)ドライバー:#000・#00・#0
(-)ドライバー:(刃幅×刃厚)、 1.5×0.23・、 2.5×0.35mm
トルクスドライバー(イジリ止付):T8・T10
ヘックスドライバー:2.5・3.0mm
スパナドライバー:(内側)1.0mm、(先端幅)3.5mm
ファイブローブ:#1
マイクロスティックスドライバー:m
商品構成セット品 アズワン品番64-2222-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする