エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
2.0x0.40x100mm [-]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64540928
品番
EA550MC-2.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.0×0.4mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.0×0.4
軸長(mm)
100
全長(mm)
197
商品構成
単品
アズワン品番
64-2222-48