EA550MC-2.3 2.5x0.35x 40mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540937 EA550MC-2.3 2.5x0.35x 40mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540937 EA550MC-2.3 2.5x0.35x 40mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540937

2.5x0.35x 40mm [-]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64540937 品番EA550MC-2.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.35mm 軸長(mm)40 全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする