EA550MD-21 #000x40mm [+]ドライバー(精密用) エスコ 64540964 EA550MD-21 #000x40mm [+]ドライバー(精密用) エスコ 64540964 EA550MD-21 #000x40mm [+]ドライバー(精密用) エスコ 64540964

#000x40mm [+]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64540964 品番EA550MD-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,364
販売価格(税別)
1,240

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

先端サイズNo.000 軸長(mm)40 全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする