EA550MD-22 # 00x40mm [+]ドライバー(精密用) エスコ 64540973 EA550MD-22 # 00x40mm [+]ドライバー(精密用) エスコ 64540973 EA550MD-22 # 00x40mm [+]ドライバー(精密用) エスコ 64540973

# 00x40mm [+]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64540973 品番EA550MD-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

先端サイズNo.00 軸長(mm)40 全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする