中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 丼・重
CTプチ丼角 蓋-1
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64541139
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り35点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥629
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
商品タイプ
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
118
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
短辺(mm)
118
長辺(mm)
118
メーカー商品コード
109751
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。