※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF キャンチラック単式1連

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1554 奥行(mm)570 高さ(mm)1800 注文コード64541184 品番CR65SS5【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥166,300 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別) アウトレット
¥139,00063,980
この商品は間口・奥行・高さなど49種類から選べます 他の種類を見る

前面に支柱が立たない構造です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 高さ(mm)1800 間口(mm)1554 均等積載量(kg/段)150 棚段数(段)5 オイスターホワイト 奥行(mm)570 用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする