※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の フロアプレート
フロアベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64541279
品番
DS8450【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,690
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
材質
鋼鉄製
寸法P1(mm)
89
寸法P2(mm)
60
用途
フロアプレート自在型用
付属品
保護用キャップ付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
中角
寸法A(mm)
110
注意
※固定型の場合は丸穴カバーをご使用ください