エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
2.5x0.35x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64541357
品番
EA550MK-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.5×0.35mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.5×0.35
軸長(mm)
40
全長(mm)
137
商品構成
単品
アズワン品番
64-2222-93