※使用例

a1540710 〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン ファミリー・ライフ 64541498 a1540710 〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン ファミリー・ライフ 64541498

〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ タイプ突っ張り棒無し 200cm丈 注文コード64541498 品番a1540710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

パタパタたためて省エネ。間仕切りレースカーテン!!
省エネ・断熱・ワイドタイプ
開け閉めしやすく目隠しや間仕切りに便利。たたむとすっきりコンパクトなジャバラ式で場所をとりません。
リビング・階段の間仕切りに!!玄関にも!!
エレガントなローズ柄。
ハサミでカットして長さ調整。
タテ・ヨコに約10cm間隔でカットできます。
150cmワイド幅
丸洗いOK!(ネット使用)

材質ポリエステル100% ベージュ 質量(g)(約)490 タイプ突っ張り棒無し 200cm丈 寸法(cm)(約)150×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする