エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
1IPRx44mm[ITR TORX-PLUS]ドライバービット(イジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64541637
品番
EA550MS-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
1 IPR
軸径(Φmm)
1.8
全長(mm)
44
商品構成
単品
差込サイズ(Φmm)
4
アズワン品番
64-2224-36