エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
#1x50mm [+]ドライバービット(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64541673
品番
EA550MS-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
カメラに使われているような小さなねじに最適です
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
仕様
先端軸径:4.5mm
全長(mm)
50
商品構成
単品