エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
#0x89mm [+]ドライバービット(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64541698
品番
EA550MS-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
カメラに使われているような小さなねじに最適です
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
仕様
先端軸径:2.5mm
全長(mm)
89
商品構成
単品