0.8x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64541829 品番EA550SA-0.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,838
販売価格(税別)
2,580

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に

先端形状マイナス 先端サイズ0.8×0.005mm 軸長(mm)18 材質(グリップ)本体:硬化ステンレス鋼(54HRC) 全長(mm)89 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする