エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
1.2x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64541865
品番
EA550SA-1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.2×0.1mm
軸長(mm)
22
全長(mm)
93
材質(軸)
ヘッド:ポリアセタール
商品構成
単品