エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64541926
品番
EA550SA-2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.0×0.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.0×0.2
軸長(mm)
25
全長(mm)
103
材質(軸)
ヘッド:ポリアセタール
商品構成
単品