EA550SB-12 [EA550SB-0.5〜3.0用] 15mNm トルクアダプター エスコ 64542163 EA550SB-12 [EA550SB-0.5〜3.0用] 15mNm トルクアダプター エスコ 64542163

[EA550SB-0.5〜3.0用] 15mNm トルクアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64542163 品番EA550SB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,780
販売価格(税別)
29,800

EA550SB-0.5〜3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。

仕様トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm 寸法(mm)Φ14×11 材質(軸)ステンレス鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする