エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[EA550SB-0.5〜3.0用] 30mNm トルクアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64542197
品番
EA550SB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
バスケットに入れる
EA550SB-0.5〜3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様
トルク値:設定:30mNm、最大:31.8mNm、最小:28.2mNm
寸法(mm)
Φ14×11
材質(軸)
ステンレス鋼
商品構成
単品