EA550SR-1.6 1.6x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー) エスコ 64542328 EA550SR-1.6 1.6x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー) エスコ 64542328

1.6x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64542328 品番EA550SR-1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。

先端形状マイナス 先端サイズ1.6mm 材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)95 質量(g)4 材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理) 商品構成単品 アズワン品番64-7869-06 色(軸)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64542328 EA550SR-1.6 64541908 EA550SA-1.6 1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ 1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ 1個 2,580 税込2,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする