エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの インパクトドライバー
5/16"Hex インパクトドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64542468
品番
EA550WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,170
販売価格(税別)
¥
44,700
バスケットに入れる
仕様
ドライバー全長:142mm
ビット対辺:5/16"
セット内容
(+)ビット:#2・#3・#4
(-)ビット:12×2.0mm
Hexビット:5.0・6.0・7.0・8.0・10mm
TORXビット:T30・T40・T45・T50・T55
対辺(inch)
5/16
全長(mm)
(ドライバー)142
商品構成
セット品
トルク(N・m)
90