エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
0.7 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64542967
品番
EA552AH-0.7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
0.7mm
先端寸法(mm)
0.7
材質(グリップ)
酢酸セルロースブチラート
全長(mm)
133
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-03