エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
# 1x163mm [+]精密ドライバー(ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543003
品番
EA552AJ-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
70
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
163
質量(g)
19.7
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-34