エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
1.5x0.25x133mm [-]精密ドライバー(ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543028
品番
EA552AJ-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.5×0.25mm
軸長(mm)
40
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
133
質量(g)
13.1
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-28