エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
1.8x0.3x153mm [-]精密ドライバー(ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543037
品番
EA552AJ-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.8×0.30mm
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
153
質量(g)
13.9
商品構成
単品