エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
2.0x0.4x153mm [-]精密ドライバー(ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543046
品番
EA552AJ-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.0×0.40mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.0×0.40
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
153
質量(g)
14
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-29