6本組 [+ -]ドライバー(精密用/ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64543073 品番EA552AJ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,537
販売価格(税別)
8,670

グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。

仕様ESDハンドル セット内容〈セット内容〉 6本組、(+)ドライバー:#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.8・2.0・3.5mm、工具袋 全長(mm)153〜173 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする