T 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64543116 品番EA552AK-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820
先端形状ヘクスローブ 先端サイズT8 軸長(mm)60 全長(mm)153 質量(g)13 適合ねじM2.5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする