エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
#000x 40mm [+]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543326
品番
EA552AM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.000
軸長(mm)
40
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
133
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-45