エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
#00x 60mm [+]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543344
品番
EA552AM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.00
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
153
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-47