エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
#0x 60mm [+]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543353
品番
EA552AM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
153
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-48