エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
#1x 80mm [+]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543378
品番
EA552AM-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
80
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
173
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-50