生地UP1

PE501-2-8 胸あてエプロン 児童用 白 住商モンブラン 64543616 PE501-2-8 胸あてエプロン 児童用 白 住商モンブラン 64543616 PE501-2-8 胸あてエプロン 児童用 白 住商モンブラン 64543616

胸あてエプロン 児童用 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64543616 品番PE501-2-8
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ子供用 混率(%)ポリエステル65/綿35 機能抗菌 素材ポプリン(PETボトル再生繊維)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする