生地UP1
住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの バッグ
住商モンブランの 巾着
給食袋(2枚入り) 児童用 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
64543808
品番
PE971-2-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PETボトル再生繊維
色
白
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
抗菌
生地
ポプリン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64543808
PE971-2-F
51300043
PE971-2
給食袋(2枚入り) 児童用
住商モンブラン
1式
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました