素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調安全ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能な布反射材タイプです。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。