エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
絶縁ドライバーセット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64544403
品番
EA560AW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
1000V絶縁。
先端滑り止め加工。
軸長(mm)
(+)ドライバー、#1:80、#2:100、(-)ドライバー、3.0:80、3.5:100、4.0:100、5.5:125、(6本組)
寸法(mm)
(+)#1・#2、(-)3.0・3.5・4.0・5.5、(6本組)
商品構成
セット品
アズワン品番
64-2227-51