エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの ラチェットドライバー
[+ - Hex]ドライバーセット(差替式・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64544683
品番
EA560GD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
ビットを外すと1/4”と5/16”のナットドライバーとしても使用できます。
全長(mm)
ドライバーハンドル:175
軸長(mm)
ビット全長…75
セット内容
ドライバーハンドル×1、ビット×2、(+)#1×(-)4.8、(+)#2×(-)6.3
商品構成
セット品
差込角(inch)
差込六角対辺…1/4"×5/16"
アズワン品番
64-2227-79