エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545024
品番
EA560PB-302
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
全長(mm)
175
軸長(mm)
80
仕様
サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0
適合ねじ
M2.5-3
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-23